画像準備中

TENQOO埋込CR6

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68893548 品番LEER-42251C6-LD9
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。
クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。
直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。
埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。
高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。
ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。
器具の耐薬品性能

周波数(Hz)50/60 調光方式PWM制御 カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする