画像準備中

TENQOO埋込HACCP調光

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68893627 品番LEER-42241A-LD9
参考基準価格(税別)¥103,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 HACCP対応器具の特長/食品工場や学校給食室におすすめ。/HACCPの考え方に基づいた衛生的な環境でご活用いただけます。
埃の付着・侵入を抑え、清掃しやすい構造。/外郭は、帯電防止剤入りのアクリルカバーを採用。静電気による埃の付着を抑制します。また、R曲線の形状で、継ぎ目のない一体カバーのため、拭き取りやすく清掃が容易です。天井と器具本体、器具本体とカバーの間にパッキンを施しているため、埃の侵入にも配慮しています。また、薬品による清掃を考慮し、耐薬品性に優れた素材を採用しています。
埃がつきにくい下面透明カバー(帯電防止処理材)を採用。/静電気による埃の付着を抑制する、下面透明カバーを採用。衛生的にお使いいただけます。

周波数(Hz)50/60 調光方式PWM制御 カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする