※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
SS5Y7-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
4
型式
(50R) 横配管形・外部パイロット
ねじの種類
-
注文コード
68894149
品番
SS5Y7-50RS5-04U-KC12D0
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・型式・ねじの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
-
型式
(50R) 横配管形・外部パイロット
バルブ連数
4
仕様
SIユニットコモン仕様:(-) プラスコモン、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(U) U側、A,Bポート管接続口径:(KC12) 交換形Φ12ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)