仕様(FHC34形+FHC27形)×2灯用器具相当
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/鋼板
幅(mm)Φ620
質量(kg)8.5
色本体/白、下面カバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)59.7(100V)57.7(200V)57.7(242V)
保護等級IP20
始動方式LD9
エネルギー消費効率(Lm/W)98.8(100V) 102.2(200V) 102.2(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
関連部品LEER-66021-LD9、LEEM-60701L-FW
入力電流(mA)599(100V) 299(200V) 253(242V)
光束(Lm)5900
埋め込み寸法(mm)600
光色電球色(3000K Ra:83)
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
カテゴリースクエア器具
調光範囲約5%〜100%