TENQOO埋込丸形

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)31.8(100V)31.0(200V)31.0(242V) 光色温白色(3500K Ra:83) 注文コード68894458 品番LEKR645351FWW-LD9
参考基準価格(税別)¥90,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は定格消費電力・光色など4種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様(FHC34形+FHC27形)×1灯用器具相当 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板 幅(mm)Φ470 質量(kg)5.5 本体/白、下面カバー/乳白 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)31.8(100V)31.0(200V)31.0(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)100.6(100V) 103.2(200V) 103.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 関連部品LEER-64521-LD9、LEEM-60351WW-FW 入力電流(mA)322(100V) 167(200V) 143(242V) 光束(Lm)3200 埋め込み寸法(mm)450 光色温白色(3500K Ra:83) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする