仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)230
質量(kg)4
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
長さ(m)プルスイッチ紐:1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)85.3(100V)83.0(200V)83.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)157(100V) 161.4(200V) 161.4(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付
関連部品LEET-82301P-LS9、LEEM-81343N-01
入力電流(mA)855(100V) 424(200V) 358(242V)
光束(Lm)13400
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-92000
距離照射面:0.05
カテゴリー逆富士器具