TENQOO直付110形W230プル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)54.9(100V)52.2(200V)52.2(242V) 注文コード68894659 品番LEKT823104HPN-LS9
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は定格消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
プルスイッチ付

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)230 質量(kg)4 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 長さ(m)プルスイッチ紐:1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)54.9(100V)52.2(200V)52.2(242V) 保護等級IP20 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)182.1(100V) 191.5(200V) 191.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付 関連部品LEET-82301P-LS9、LEEM-81004N-HG 入力電流(mA)551(100V) 269(200V) 228(242V) 光束(Lm)10000 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-92000 距離照射面:0.05 カテゴリー逆富士器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする