仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合連結金具:C-181
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)70
質量(kg)3
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
長さ(m)プルスイッチ紐:1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)62.4(100V)61.0(200V)61.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)160.2(100V) 163.9(200V) 163.9(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付
関連部品LEET-80701P-LS9、LEEM-81003N-01
入力電流(mA)625(100V) 316(200V) 267(242V)
光束(Lm)10000
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-91000
距離照射面:0.05
カテゴリー笠なし器具