TENQOO直付110形W70防水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)43.0(100V)42.5(200V)42.5(242V) 注文コード68894790 品番LEKTW807644N-LS9
参考基準価格(税別)¥83,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。
片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。
ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。
器具構造と施工
110タイプの電圧フリー化(100V〜242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。
20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合吊装置:PW-418WPN 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)67 質量(kg)3.6 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)43.0(100V)42.5(200V)42.5(242V) 保護等級IP23防湿 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)148.8(100V) 150.5(200V) 150.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 関連部品LEET-80704W、LEEM-80644N-WP-LS9 入力電流(mA)431(100V) 224(200V) 191(242V) 光束(Lm)6400 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-91000 距離照射面:0.05 カテゴリー逆富士器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする