※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
SS5YA5_45_BASE - ベース配管形/マニホールド:分割形ベース:DINレール取付形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68894824
品番
SS5YA5-45-04B-C8
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
連数
4
仕様
給排気ブロックAss'y取付方向:(B) 両側、オーダーメイド仕様: 給排気ブロックAss'y仕様:(-) なし、A,Bポート管接続口径:(C8) o8ワンタッチ管継手
オプション
(-) DINレール取付形