TENQOO直付110形ウォールW

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)33.0(100V)32.8(200V)32.8(242V) 光色白色(4000K Ra:83) 注文コード68894826 品番LEKT811503MW-LS9
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格消費電力・光色など14種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合連結金具:連結用ネジ付属 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)115 質量(kg)5.7 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)33.0(100V)32.8(200V)32.8(242V) 保護等級IP20 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)139.3(100V) 140.2(200V) 140.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 関連部品LEET-81101M-LS9、LEEM-80503W-01 入力電流(mA)332(100V) 176(200V) 150(242V) 光束(Lm)4600 光色白色(4000K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-91000 距離照射面:0.05 カテゴリーウォールウォッシャー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする