TENQOO直付110形ウォールW

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)43.0(100V)42.5(200V)42.5(242V) 光色電球色(3000K Ra:83) 注文コード68894860 品番LEKT811643ML-LS9
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は定格消費電力・光色など14種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合連結金具:連結用ネジ付属 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)115 質量(kg)5.7 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)43.0(100V)42.5(200V)42.5(242V) 保護等級IP20 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)130.2(100V) 131.7(200V) 131.7(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 関連部品LEET-81101M-LS9、LEEM-80643L-01 入力電流(mA)431(100V) 224(200V) 191(242V) 光束(Lm)5600 光色電球色(3000K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-91000 距離照射面:0.05 カテゴリーウォールウォッシャー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする