仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合連結金具:連結用ネジ付属
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)115
質量(kg)5.7
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)62.4(100V)61.0(200V)61.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)155.4(100V) 159(200V) 159(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
関連部品LEET-81101M-LS9、LEEM-81003N-01
入力電流(mA)625(100V) 316(200V) 267(242V)
光束(Lm)9700
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-91000
距離照射面:0.05
カテゴリーウォールウォッシャー