TENQOO直付110形ウォールW

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)54.9(100V)52.2(200V)52.2(242V) 光色温白色(3500K Ra:83) 注文コード68894966 品番LEKT811104MHWW-LS9
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格消費電力・光色など12種類から選べます 他の種類を見る

LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。
蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合連結金具:連結用ネジ付属 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)115 質量(kg)5.7 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)54.9(100V)52.2(200V)52.2(242V) 保護等級IP20 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)165.7(100V) 174.3(200V) 174.3(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 関連部品LEET-81101M-LS9、LEEM-81004WW-HG 入力電流(mA)551(100V) 269(200V) 228(242V) 光束(Lm)9100 光色温白色(3500K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-91000 距離照射面:0.05 カテゴリーウォールウォッシャー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする