仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合連結金具:連結用ネジ付属
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)115
質量(kg)5.7
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)85.3(100V)83.0(200V)83.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5(100V) 150.6(200V) 150.6(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
関連部品LEET-81101M-LS9、LEEM-81343W-01
入力電流(mA)855(100V) 424(200V) 358(242V)
光束(Lm)12500
光色白色(4000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-91000
距離照射面:0.05
カテゴリーウォールウォッシャー