TENQOO直付20タイプ片反射笠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)5.9(100V)5.9(200V)5.9(242V) 光色昼光色(6500K Ra:83) 始動方式LS9 注文コード68895201 品番LEKT216084D-LS9
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格消費電力・光色・始動方式など30種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)77 質量(kg)1.3 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 備考プルスイッチ付器具本体 LEET-20704P-LS9と組み合わせてご使用いただけます。 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)5.9(100V)5.9(200V)5.9(242V) 保護等級IP20 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)111.8(100V) 111.8(200V) 111.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台 関連部品LEET-20704-LS9、LEEM-20083D-01、HR-2126NL 入力電流(mA)60(100V) 32(200V) 27(242V) 光束(Lm)660 光色昼光色(6500K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-21000 距離照射面:0.05 カテゴリー片反射笠器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする