仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)77
質量(kg)1.3
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
備考プルスイッチ付器具本体 LEET-20704P-LS9と組み合わせてご使用いただけます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)11.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)100.8(100V) 100.8(200V) 100.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台
関連部品LEET-20704-LS9、LEEM-20163L-01、HR-2126NL
入力電流(mA)121(100V) 63(200V) 54(242V)
光束(Lm)1200
光色電球色(3000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-21000
距離照射面:0.05
カテゴリー片反射笠器具