※蓋のみ
三信化工
スープボール蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
キャンディ
キャンディ
ヴェールライン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68895566
品番
YB-3012CAN
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
キャンディ
材質
強化磁器
寸法(mm)
111×37
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇