曜日別特売
YB-3012VL スープボール蓋 三信化工 68895575

※蓋のみ

スープボール蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ヴェールライン
内容量1個注文コード68895575品番YB-3012VL
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
色
ヴェールライン
材質
強化磁器
寸法(mm)
111×37
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする