※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5YJ5-43SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:43SA型(5ポート・ベース配管形用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68895734 品番 SS5YJ5-43SA-05-C4
参考基準価格(税別)¥27,170 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、A,Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし 連数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする