画像準備中

TENQOO直付20形W70SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68895736 品番LEET-20704WSM
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高温環境のボイラー室、倉庫、給食室、厨房などにおすすめです。
5℃〜60℃の環境まで幅広く対応(IP20防湿)
耐久性を考慮して、本体は防湿ステンレス仕様です。
高温環境下でも光束維持時間40,000時間(光束維持率90%)を確保。

周波数(Hz)50/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする