TENQOO直付20形W70SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)22.3(100V)21.6(200V)21.6(242V) 光色昼白色(5000K Ra:83) 注文コード68895797 品番LEKTW207324SNM-LS9
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は定格消費電力・光色など6種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)67 質量(kg)1.3 本体/白塗装、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)22.3(100V)21.6(200V)21.6(242V) 保護等級IP23防湿 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)139(100V) 143.5(200V) 143.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 関連部品LEET-20704WSM、LEEM-20324N-WP-LS9 入力電流(mA)225(100V) 112(200V) 95(242V) 光束(Lm)3100 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-21000S 距離照射面:0.05 カテゴリー笠なし器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする