仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)67
質量(kg)1.3
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)5.9(100V)5.9(200V)6.3(242V)
保護等級IP23防湿
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)125.4(100V) 125.4(200V) 117.4(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
関連部品LEET-20704W、LEEM-20084L-WP-LS9
入力電流(mA)60(100V) 32(200V) 29(242V)
光束(Lm)740
光色電球色(3000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-21000
距離照射面:0.05
カテゴリー笠なし器具