仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)73
質量(kg)1.6
色本体/白塗装、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)11.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)
保護等級IP23防湿
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)121.8(100V) 121.8(200V) 121.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
関連部品LEET-20704WSM、LEEM-20164N-WP-LS9、HR-2185WS
入力電流(mA)121(100V) 63(200V) 54(242V)
光束(Lm)1450
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-21000S
距離照射面:0.05
カテゴリー片反射笠器具