TENQOO直付40タイプ片反射笠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V) 光色白色(4000K Ra:83) 始動方式LS9 注文コード68896305 品番LEKT416323W-LS9
参考基準価格(税別)¥27,650 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格消費電力・光色・始動方式など78種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合連結金具:C-181、吊装置:C-900M+吊装置 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)77 質量(kg)1.8 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V) 保護等級IP20 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)129.9(100V) 131.2(200V) 131.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能SL端子台 関連部品LEET-40701-LS9、LEEM-40323W-01、HR-4126NL 入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V) 光束(Lm)2560 光色白色(4000K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-41000 距離照射面:0.05 カテゴリー片反射笠器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする