曜日別特売
YS-5AE 菜皿 三信化工 68896327

菜皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色赤絵
寸法(mm)168×28
内容量1個注文コード68896327品番YS-5AE
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
寸法(mm)
168×28
色
赤絵
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする