仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合連結金具:C-181、コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)77
質量(kg)1.8
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)13.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)
保護等級IP20
始動方式LD9
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1(100V) 119.1(200V) 119.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
関連部品LEET-40701-LD9、LEEM-40203D-01、HR-4126NL
入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V)
光束(Lm)1620
光色昼光色(6500K Ra:83)
調光方式PWM制御
ガードFBG-41000
距離照射面:0.05
カテゴリー片反射笠器具
調光範囲約5%〜100%