三信化工
菜皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法・色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
168×28
色
おさんぽ
注文コード
68896372
品番
YS-5OSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,430
材質
強化磁器
寸法(mm)
168×28
色
おさんぽ
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇