三信化工
菜皿
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68896293
YS-3AE
143×25
赤絵
¥1,270
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896302
YS-3FH
143×25
フルーツハーベスト
¥1,140
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896318
YS-3HG
143×25
萩
¥1,250
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896327
YS-5AE
168×28
赤絵
¥1,390
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896336
YS-5FH
168×28
フルーツハーベスト
¥1,270
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896345
YS-5FU
168×28
ふしぎらんど
¥1,370
¥
1,198
¥1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68896354
YS-5HG
168×28
萩
¥1,360
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896363
YS-5MOR
168×28
もりのなかよし
¥1,400
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896397
YS-5W
168×28
ホワイト
¥1,160
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896406
YS-7AE
183×28
赤絵
¥1,630
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896415
YS-7FU
183×28
ふしぎらんど
¥1,660
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896424
YS-7HG
183×28
萩
¥1,610
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68896442
YS-9HG
203×30
萩
¥2,110
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896372
YS-5OSP
168×28
おさんぽ
¥1,430
取扱い終了
68896388
YS-5SYG
168×28
SOYOGI
¥1,180
取扱い終了
68896433
YS-9AE
203×30
赤絵
¥1,740
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください