三信化工
菜皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
赤絵
ふしぎらんど
もりのなかよし
フルーツハーベスト
萩
寸法(mm)
168×28
143×25
168×28
183×28
203×30
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68896397
品番
YS-5W
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
168×28
色
ホワイト
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇