TENQOO直付40タイプ片反射笠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V) 光色電球色(3000K Ra:83) 始動方式LD9 注文コード68896436 品番LEKT416253L-LD9
参考基準価格(税別)¥30,150 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格消費電力・光色・始動方式など78種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合連結金具:C-181、コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、吊装置:C-900M+吊装置 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)77 質量(kg)1.8 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V) 保護等級IP20 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V) 111.1(200V) 111.1(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 関連部品LEET-40701-LD9、LEEM-40253L-01、HR-4126NL 入力電流(mA)173(100V) 91(200V) 78(242V) 光束(Lm)1890 光色電球色(3000K Ra:83) 調光方式PWM制御 ガードFBG-41000 距離照射面:0.05 カテゴリー片反射笠器具 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする