※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SV2_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ,マニホールドブロック付ソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68896766
品番
SV2300R-5FU-T-N7
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
パイロット仕様:(R) 外部パイロット、配線仕様:(-) ダブル配線、A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
管接続口径
(N7) Φ1/4 ワンタッチ管継手