※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV2_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ,マニホールドブロック付ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68896784 品番 SV2500R-5FR-T-C8
参考基準価格(税別)¥18,370 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、配線仕様:(-) ダブル配線、A,Bポート管接続口径:(C8) o8ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする