※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV3 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ねじの種類(N) NPT 注文コード68896915 品番SV3400-5W1R-02N
参考基準価格(税別)¥18,590 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・切換方式・ねじの種類など14種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、M12防水コネクタ:(W1) 300 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする