曜日別特売
YS-373CAN ケーキ皿 三信化工 68896957

ケーキ皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色キャンディ
内容量1個注文コード68896957品番YS-373CAN
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
キャンディ
材質
強化磁器
寸法(mm)
180×20
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする