三信化工
ケーキ皿
材質
強化磁器
寸法(mm)
180×20
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68896957
YS-373CAN
キャンディ
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68896966
YS-373PLA
プラネット
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください