三信化工
ケーキ皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
プラネット
キャンディ
プラネット
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68896966
品番
YS-373PLA
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
プラネット
材質
強化磁器
寸法(mm)
180×20
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇