※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV3_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68896967 品番SV3100R-5FUD-TS-C10
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、マニホールド配線仕様:(S) シングル配線、A,Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし 切換方式(1) 2位置シングル 管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする