TENQOO直付40形W120冷凍用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)44.8(100V)43.0(200V)43.0(242V) 注文コード68897197 品番LEKTW412694L2N-LS9
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格消費電力など11種類から選べます 他の種類を見る

LEDベースライトTENQOOシリーズ 冷凍倉庫用の特長/-25℃タイプ(C級対応)と-40℃タイプ(F級対応)をラインアップ/-25℃まで対応するC級低温度タイプと、-40℃まで対応するF級低温度タイプのラインアップにより、設置場所に適した器具や明るさが選べます。
常温からF級倉庫温度帯まで保管温度に幅広く対応/F級低温度タイプは従来品(直管形LEDベースライト器具)に比べ、より幅広い温度帯に対応。常温環境下での使用も可能です。
低温環境下でも瞬時点灯が可能/瞬時に点灯するので、立ち上がりを待つ必要がなく、こまめな消灯による省エネが図れます。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)120 質量(kg)2.7 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)44.8(100V)43.0(200V)43.0(242V) 保護等級IP23防湿 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)152.4(100V) 158.8(200V) 158.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能口出し線式 関連部品LEET-41204W、LEEM-40694N-L2-LS9 入力電流(mA)449(100V) 220(200V) 185(242V) 光束(Lm)6830 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-42000 距離照射面:0.05 カテゴリー冷凍倉庫用器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする