TENQOO直付40形W230SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)33.4(100V)32.5(200V)32.5(242V) 光色昼白色(5000K Ra:83) 注文コード68897371 品番LEKTW423524SN-LS9
参考基準価格(税別)¥84,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は定格消費電力・光色など14種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)230 質量(kg)3 本体/白塗装、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)33.4(100V)32.5(200V)32.5(242V) 保護等級IP23防湿 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7(100V) 153.8(200V) 153.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 関連部品LEET-42304WS、LEEM-40524N-WP-LS9 入力電流(mA)335(100V) 168(200V) 142(242V) 光束(Lm)5000 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-42100S 距離照射面:0.05 公共施設型番LSS10MP/RP-4-46 カテゴリーステンレス逆富士器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする