SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110 [AC115]
配管口径
(M3) サブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
注文コード
68897405
品番
SY114-3LOZD-M3
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管口径・切換方式
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタなし
切換方式
(1) ノーマルクローズ
定格電圧(V)
(3) AC110 [AC115]
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
配管口径
(M3) サブプレート付
流量
(-) 標準
仕様
リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタなし、手順操作:(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形、CEマーキング:-
ポート数
3