仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)230
質量(kg)3
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)
保護等級IP23防湿
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(100V) 157.4(200V) 157.4(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能口出し線式
関連部品LEET-42304W、LEEM-40324N-L4-LS9
入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V)
光束(Lm)3070
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-42100
距離照射面:0.05
カテゴリー冷凍倉庫用器具