TENQOO直付40形W230冷凍用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)33.4(100V)32.5(200V)32.5(242V) 注文コード68897495 品番LEKTW423524L4N-LS9
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は定格消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)230 質量(kg)3 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)33.4(100V)32.5(200V)32.5(242V) 保護等級IP23防湿 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7(100V) 153.8(200V) 153.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能口出し線式 関連部品LEET-42304W、LEEM-40524N-L4-LS9 入力電流(mA)335(100V) 168(200V) 142(242V) 光束(Lm)5000 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-42100 距離照射面:0.05 カテゴリー冷凍倉庫用器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする