SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC 12
配管口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(1) ノーマルクローズ
注文コード
68897527
品番
SY114-6GR
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管口径・切換方式
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(G) グロメット リード線 長さ300mm
切換方式
(1) ノーマルクローズ
定格電圧(V)
(6) DC 12
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
配管口径
(-) サブプレートなし
流量
(-) 標準
仕様
リード線取出し方法:(G) グロメット リード線 長さ300mm、手順操作:(-) ノンロックプッシュ式、CEマーキング:非適応
ポート数
3