SY114A-5LZD-Q SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMC 68897615

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC 24 配管口径(-) サブプレートなし 切換方式(1) ノーマルクローズ 注文コード68897615 品番SY114A-5LZD-Q
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は定格電圧・配管口径・切換方式など40種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm 切換方式(1) ノーマルクローズ 定格電圧(V)(5) DC 24 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 配管口径(-) サブプレートなし 流量(A) 大流量タイプ 仕様リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm、手順操作:(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形、CEマーキング:適応 ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする