SY114A-SMU-M3 SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMC 68897649

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(S) DC 5 配管口径(M3) サブプレート付 切換方式(1) ノーマルクローズ 注文コード68897649 品番SY114A-SMU-M3
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は定格電圧・配管口径・切換方式など40種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm 切換方式(1) ノーマルクローズ 定格電圧(V)(S) DC 5 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) 配管口径(M3) サブプレート付 流量(A) 大流量タイプ 仕様リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm、手順操作:(-) ノンロックプッシュ式、CEマーキング:非適応 ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする