SMC
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・配管口径・切換方式
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(S) DC 5
配管口径
(M3) サブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
注文コード
68897667
品番
SY114-SLNRD-M3
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ リード線なし
切換方式
(1) ノーマルクローズ
定格電圧(V)
(S) DC 5
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
配管口径
(M3) サブプレート付
流量
(-) 標準
仕様
リード線取出し方法:(LN) L形プラグコネクタ リード線なし、手順操作:(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形、CEマーキング:非適応
ポート数
3