曜日別特売
SY114-SMN SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMC 68897676

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シールSY114-SMN

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は定格電圧・配管口径・切換方式など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(S) DC 5
配管口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(1) ノーマルクローズ
注文コード
68897676
品番
SY114-SMN
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ リード線なし
切換方式
(1) ノーマルクローズ
定格電圧(V)
(S) DC 5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
配管口径
(-) サブプレートなし
流量
(-) 標準
仕様
リード線取出し方法:(MN) M形プラグコネクタ リード線なし、手順操作:(-) ノンロックプッシュ式、CEマーキング:非適応
ポート数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする