SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC 24
配管口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(2) ノーマルオープン
注文コード
68897703
品番
SY124-5HSB-Q
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管口径・切換方式
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(H) グロメット リード線 長さ600mm
切換方式
(2) ノーマルオープン
定格電圧(V)
(5) DC 24
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
配管口径
(-) サブプレートなし
流量
(-) 標準
仕様
リード線取出し方法:(H) グロメット リード線 長さ600mm、手順操作:(B) ロック式ドライバ操作形、CEマーキング:適応
ポート数
3