曜日別特売
SY124A-5M-Q SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMC 68897746

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は定格電圧・配管口径・切換方式など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC 24
配管口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(2) ノーマルオープン
注文コード
68897746
品番
SY124A-5M-Q
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
切換方式
(2) ノーマルオープン
定格電圧(V)
(5) DC 24
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
配管口径
(-) サブプレートなし
流量
(A) 大流量タイプ
仕様
リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm、手順操作:(-) ノンロックプッシュ式、CEマーキング:適応
ポート数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする